Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315C-33x400 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315C-33x400 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-33x400 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
6315C-33x400 Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Artikel-Nr.:
     C5671-70813
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70813
EAN/GTIN:
     4020772070816
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
33
L1:
400
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M30
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1 1/4
A:
50
B2:
80
D:
45
L2:
85
L3:
56
Gewicht:
7000 g
Weitere Suchbegriffe: 6315c-33x400, 6315c, 33x400, mit, rundem, spannansatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.