Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315GN-11x125 Gabelspanneisen mit Nase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315GN-11x125 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-11x125 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-11x125 Gabelspanneisen mit Nase
6315GN-11x125 Gabelspanneisen mit Nase
Artikel-Nr.:
     C5671-70870
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70870
EAN/GTIN:
     4020772070878
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen mit Nase
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
11
L1:
125
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M10
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
3/8
A:
20
B2:
30
B3:
20
L2:
38
L3:
24
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: gabelspanneisen 14x125, 6315gn-11x125, 6315gn, 11x125, mit, nase
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.