Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6493F-1-2,5 Anschlag, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6493F-1-2,5 Anschlag, fest
6493F-1-2,5 Anschlag, fest
6493F-1-2,5 Anschlag, fest
6493F-1-2,5 Anschlag, fest
6493F-1-2,5 Anschlag, fest
6493F-1-2,5 Anschlag, fest
Artikel-Nr.:
     C5671-70987
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70987
EAN/GTIN:
     4020772070984
Suchbegriffe:
6493f-1-2,5
6493f
1
2,5
Anschlag, fest
die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten.
Größe 1 - Einfacher Anschlag
Größe 2 - Doppelter Anschlag
Weitere Informationen:
Größe:
1
Spannhöhe A:
2,5 mm
B:
20
C:
5,0
D:
6,5
E:
15
F:
22
G:
18
H:
25
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: anschlag, fest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.