Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6493F-1-7,5 Anschlag, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
6493F-1-7,5 Anschlag, fest
Artikel-Nr.:
     C5671-70995
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70995
EAN/GTIN:
     4020772070991
Suchbegriffe:
6493f-1-7,5
6493f
1
7,5
Anschlag, fest
die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten.
Größe 1 - Einfacher Anschlag
Größe 2 - Doppelter Anschlag
Weitere Informationen:
Größe:
1
Spannhöhe A:
7,5 mm
B:
20
C:
2,5
D:
10,0
E:
15
F:
22
G:
18
H:
25
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: anschlag, fest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.