Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6493F-2-2,5 Anschlag, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6493F-2-2,5 Anschlag, fest
6493F-2-2,5 Anschlag, fest
6493F-2-2,5 Anschlag, fest
6493F-2-2,5 Anschlag, fest
6493F-2-2,5 Anschlag, fest
6493F-2-2,5 Anschlag, fest
Artikel-Nr.:
     C5671-71001
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71001
EAN/GTIN:
     4020772071004
Suchbegriffe:
6493f-2-2,5
6493f
2
2,5
Anschlag, fest
die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten.
Größe 1 - Einfacher Anschlag
Größe 2 - Doppelter Anschlag
Weitere Informationen:
Größe:
2
Spannhöhe A:
2,5 mm
B:
25
C:
5,0
D:
6,5
E:
15
F:
22
G:
18
H:
-
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: anschlag, fest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.