Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-14x125 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316-14x125 Spanneisen, gekröpft
6316-14x125 Spanneisen, gekröpft
6316-14x125 Spanneisen, gekröpft
6316-14x125 Spanneisen, gekröpft
6316-14x125 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     C5671-71050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71050
EAN/GTIN:
     4020772071059
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
14
L:
125
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12 M14
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2
A:
20
B2:
40
B3:
20
C:
16
E1:
44,0
E2:
40
H:
18
Gewicht:
678 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, gabelspanneisen 14x125, 6316-14x125, 6316, 14x125, spanneisen, einfach, gekröpft
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.