Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-26x250 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316-26x250 Spanneisen, gekröpft
6316-26x250 Spanneisen, gekröpft
6316-26x250 Spanneisen, gekröpft
6316-26x250 Spanneisen, gekröpft
6316-26x250 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     C5671-71118
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71118
EAN/GTIN:
     4020772071110
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26
L:
250
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
35
B2:
70
B3:
35
C:
25
E1:
76,5
E2:
80
H:
32
Gewicht:
4132 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, gabelspanneisen, 6316-26x250, 6316, 26x250, spanneisen, einfach, gekröpft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.