Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316V-20+22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316V-20+22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
6316V-20+22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
6316V-20+22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-71217
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71217
EAN/GTIN:
     4020772071219
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube
(ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M20 M22
H*:
43-92
ähnl. <br> DIN6316 <br> B1 x L:
22x200
D x LS:
M20x69
A:
30
B2:
60
E1:
59,0
E2:
70
Gewicht:
2669 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, 6316v, 20+22, 6316v-20+22, spanneisen, gekröpft, mit, verstellbarer, stützschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.