Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316V-22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6316V-22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6316V-22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6316V-22 Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-71324
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71324
EAN/GTIN:
     4020772071325
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
Nut:
22
mit Spannschraube:
M20x22x160
H*:
43-92
ähnl. <br> DIN6316 <br> B1 x L:
22x200
D x LS:
M20x69
A:
30
B2:
60
E1:
59,0
E2:
70
Gewicht:
3352 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Einfache Spanneisen, Spanneisen einfach, Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, komplett, 6316v-22, 6316v, 22, spanneisen, gekröpft, mit, verstellbarer, stützschraube
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.