Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6346-20-100 Parallelunterlagen-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000833161_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000833161_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C5671-72355
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72355
EAN/GTIN:
     4020772072353
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
Parallelunterlagen-Satz
Im Holzkasten mit abnehmbaren Klappdeckel.
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Größenangaben auf dem Produkt.
Einsatzgehärtet.

Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5.
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768m.

Durch die geometrische Stufung ergibt sich eine volle Ausnutzung der Auflagehöhe:
2,5 - 25 mm über 40 verschiedene Höhen 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 57 mm
4 - 40 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 72 mm
8 - 50 mm über 30 verschiedene Höhen 8 - 90 mm
8 - 63 mm über 40 verschiedene Höhen 8 - 113 mm
20 - 100 mm über 14 verschiedene Höhen 20 - 180 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
20-100
Paar:
3
Kasten L x B x H:
280x215x125
Gewicht:
27,1 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6346-20-100, 6346, 20, 100, parallelunterlagen-satz, parallelunterlagen, satz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,40*
€ 1.224,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,92*
€ 1.150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,88*
€ 1.129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,27*
€ 1.111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,54*
€ 1.099,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.