Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6400-210 Schraubbock mit flacher Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6400-210 Schraubbock mit flacher Auflage
6400-210 Schraubbock mit flacher Auflage
6400-210 Schraubbock mit flacher Auflage
6400-210 Schraubbock mit flacher Auflage
Artikel-Nr.:
     C5671-72439
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72439
EAN/GTIN:
     4020772072438
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock mit flacher Auflage
Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
210
H min.:
140
H max.:
210
TR:
50 x 8
D1:
80
D2:
70
M:
-
F max.:
170 kN
Gewicht:
4600 g
Weitere Suchbegriffe: 6400, 210, mit, flacher, auflage, 6400-210
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.