Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6400-280 Schraubbock mit flacher Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6400-280 Schraubbock mit flacher Auflage
6400-280 Schraubbock mit flacher Auflage
6400-280 Schraubbock mit flacher Auflage
6400-280 Schraubbock mit flacher Auflage
Artikel-Nr.:
     C5671-72504
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72504
EAN/GTIN:
     4020772072506
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock mit flacher Auflage
Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
280
H min.:
190
H max.:
280
TR:
80 x10
D1:
140
D2:
110
M:
-
F max.:
600 kN
Gewicht:
19000 g
Weitere Suchbegriffe: 6400-280, 6400, 280, mit, flacher, auflage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.