Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6430S-320 Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6430S-320 Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter
6430S-320 Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter
6430S-320 Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter
6430S-320 Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter
6430S-320 Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter
6430S-320 Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter
Artikel-Nr.:
     C5671-72579
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72579
EAN/GTIN:
     4020772072575
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Atlas-Schraubbock mit Gegenmutter
Zentrierloch Ø12 mm. Spindel komplett: Vergütungsstahl, mit Trapezgewinde. Spindelkopf, brüniert. Grundkörper: Grauguss, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
320
H min.:
200
H max.:
320
TR:
30x6
B1:
22
B2:
90
L:
160
SW:
46
F max.:
40 kN
Gewicht:
3,8 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6430s-320, 6430s, 320, atlas-schraubbock, mit, gegenmutter
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.