Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6435S-300 Schraubbock schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6435S-300 Schraubbock schwer
6435S-300 Schraubbock schwer
6435S-300 Schraubbock schwer
6435S-300 Schraubbock schwer
6435S-300 Schraubbock schwer
Artikel-Nr.:
     C5671-72637
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72637
EAN/GTIN:
     4020772072636
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock schwer
mit Messing-Feststellschraube. Zentrierloch D12 / M10. Spindel: Vergütungsstahl, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Spindelkopf brüniert. Grundkörper: Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
300
H min.:
200
H max.:
300
TR:
40x7
B1:
26
B2:
190
L:
220
SW:
65
F max.:
80 kN
Gewicht:
8 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6435s-300, 6435s, 300, schwer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.