Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6460-125 Richtkeil "Herkules" Höhenkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6460-125 Richtkeil "Herkules" Höhenkeil
6460-125 Richtkeil "Herkules" Höhenkeil
6460-125 Richtkeil "Herkules" Höhenkeil
Artikel-Nr.:
     C5671-72785
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72785
EAN/GTIN:
     4020772072780
Suchbegriffe:
Richtkeil
richtkeil amf
richtkeil
Richtkeil "Herkules" Höhenkeil
Zentrierloch Ø12 mm. Sphäroguss und Stahl vergütet im Brünierton angelassen. Keilfläche fein bearbeitet. Ein Kugelaufsatz Nr. 6440 wird jedem Richtkeil beigelegt.
Weitere Informationen:
Größe:
125
H min.:
100
H max.:
125
B1:
115
B2:
60
H1:
135
H4:
20
L:
125
SW:
24
H/U*:
1,16 mm
F max.:
100 kN
Gewicht:
8600 g
Weitere Suchbegriffe: 6460-125, 6460, 125, herkules, höhenkeil
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,20*
€ 471,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 362,73*
€ 431,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,20*
€ 420,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.