Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6406-10 Alu-Schraubbock mit Späneschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6406-10 Alu-Schraubbock mit Späneschutz
6406-10 Alu-Schraubbock mit Späneschutz
6406-10 Alu-Schraubbock mit Späneschutz
6406-10 Alu-Schraubbock mit Späneschutz
6406-10 Alu-Schraubbock mit Späneschutz
Artikel-Nr.:
     C5671-72850
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72850
EAN/GTIN:
     4020772072858
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Alu-Schraubbock mit Späneschutz
Schraubbock-Gewinde durch Abstreifer gegen das Eindringen von Spänen geschützt. Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Vergütungsstahl, brüniert, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung.
Bestehend aus:
- Schraubbock mit Späneschutz
- Alufuß (Größe 10) oder Magnetfuß (Größe 20).
Weitere Informationen:
Größe:
10
H min.:
75
H max.:
88
TR:
30x4
D1:
50
D2:
50
F max.:
30 kN
Gewicht:
630 g
Weitere Suchbegriffe: 6406-10, 6406, 10, alu-schraubbock, mit, späneschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.