Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6490-20xM16 Tiefspannbacken Modell "Bulle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6490-20xM16 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-20xM16 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-20xM16 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-20xM16 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
Artikel-Nr.:
     C5671-73007
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73007
EAN/GTIN:
     4020772073008
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken amf
tiefspannbacken
Tiefspannbacken Modell "Bulle"
vergütet und im Brünierton angelassen. Komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Paarweise im Karton verpackt.
Weitere Informationen:
Nut:
20
B:
50
C:
4
D:
M16
H:
25
L1:
100
L2:
46
L3:
34
F1:
36 kN
F2:
1,4 kN
Gewicht:
2660 g
Weitere Suchbegriffe: 6490-20xm16, 6490, 20xm16, modell, bulle
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 92,10* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.