Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6490-30xM24 Tiefspannbacken Modell "Bulle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6490-30xM24 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-30xM24 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-30xM24 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-30xM24 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
Artikel-Nr.:
     C5671-73049
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73049
EAN/GTIN:
     4020772073046
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
amf tiefspannbacke
tiefspannbacken
Tiefspannbacken Modell "Bulle"
vergütet und im Brünierton angelassen. Komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Paarweise im Karton verpackt.
Weitere Informationen:
Nut:
30
B:
78
C:
5
D:
M24
H:
30
L1:
140
L2:
65
L3:
50
F1:
40 kN
F2:
1,6 kN
Gewicht:
7580 g
Weitere Suchbegriffe: 6490-30xm24, 6490, 30xm24, modell, bulle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 267,42* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.