Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314V-22 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314V-22 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-22 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314V-22 Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-73072
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73072
EAN/GTIN:
     4020772073077
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
Nut:
22
mit Spannschraube:
M20x22x200
H*:
19-105
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
22x160
D x LS:
M20x109
A:
30
B2:
60
E1:
30
E2:
60
Gewicht:
2980 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, amf spanneisen verstellbar, spanneisen verstellbar, verstellbare spanneisen gerade, 6314v-22, 6314v, 22, spanneisen, abgeschrägt, mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.