Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6500H Universal-Spannunterlagensatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
6500H Universal-Spannunterlagensatz
6500H Universal-Spannunterlagensatz
6500H Universal-Spannunterlagensatz
Artikel-Nr.:
     4012-491031
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73346
EAN/GTIN:
     4020772073343
Suchbegriffe:
Universal-Spannunterlage
universal spannunterlage
Universal-Spannunterlagensatz
in einem soliden Holzkasten mit Klappdeckel.
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
8x6500E-1, 8x6500E-2, 4x6500E-3
H min.:
23
H max.:
208
Kasten L x B x H:
280x155x40
Gewicht:
8,4 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6500h, universal-spannunterlagensatz, universal, spannunterlagensatz
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
pro Satz
€ 4,90*
ab € 114,81*
€ 132,30*
2 Tage
16
pro Satz
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 132,31*
1 Tag
4
pro Satz
€ 7,90*
ab € 117,89*
€ 135,61*
3 Tage
16
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 136,23*
5 Tage
16
pro Satz
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 138,19*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,30*
€ 157,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 132,19*
€ 157,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 124,78*
€ 148,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 120,19*
€ 143,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 114,81*
€ 136,62
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.