Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6501-2 Spannunterlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6501-2 Spannunterlage
6501-2 Spannunterlage
6501-2 Spannunterlage
6501-2 Spannunterlage
Artikel-Nr.:
     C5671-73353
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73353
EAN/GTIN:
     4020772073350
Suchbegriffe:
Universal-Spannunterlage
Spannunterlage
Auflage 60 mm breit, mit Verbindungsfeder.
Stufenhöhe: senkrecht 4,65 mm, waagrecht 2,3 mm.
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
2
H min.:
37
H max.:
107
B:
60
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 6501-2, 6501, 2, spannunterlage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.