Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110GLX-12-1 Spanneisen, gerade (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110GLX-12-1 Spanneisen, gerade (lang)
7110GLX-12-1 Spanneisen, gerade (lang)
7110GLX-12-1 Spanneisen, gerade (lang)
Artikel-Nr.:
     C5671-73551
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73551
EAN/GTIN:
     4020772073558
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
Spanneisen, gerade (lang)
mit einschraubbarem rundem Spannansatz, vergütet.
Weitere Informationen:
Größe:
12
A x B:
20x35,0
E:
156
F:
12,5
G:
M12
I:
30
K:
20
L:
12
M:
18
N:
106
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: 7110glx-12-1, 7110glx, 12, 1, spanneisen, gerade, lang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.