Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110GLX-16-1 Spanneisen, gerade (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110GLX-16-1 Spanneisen, gerade (lang)
7110GLX-16-1 Spanneisen, gerade (lang)
7110GLX-16-1 Spanneisen, gerade (lang)
Artikel-Nr.:
     C5671-73577
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73577
EAN/GTIN:
     4020772073572
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
Spanneisen, gerade (lang)
mit einschraubbarem rundem Spannansatz, vergütet.
Weitere Informationen:
Größe:
16
A x B:
30x45,5
E:
196
F:
17,0
G:
M16
I:
35
K:
22
L:
16
M:
24
N:
136
Gewicht:
1400 g
Weitere Suchbegriffe: 7110glx-16-1, 7110glx, 16, 1, spanneisen, gerade, lang
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.