Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DHX-16xM16 Druckschraube mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110DHX-16xM16 Druckschraube mit Kugel
7110DHX-16xM16 Druckschraube mit Kugel
7110DHX-16xM16 Druckschraube mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-73668
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73668
EAN/GTIN:
     4020772073664
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube mit Kugel
Verstellbar, geriffelt, mit Mutter ISO 4035.
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet
Weitere Informationen:
Größe:
M16
G:
M16
H:
20,7
ØK:
10,5
L:
40
SW1:
24
SW2:
24
max. Belastung statisch:
25 kN
max. Anziehdrehmoment:
206 Nm
Gewicht:
128 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dhx-16xm16, 7110dhx, 16xm16, druckschraube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 14 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.