Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DKX-12xM12 Druckschraube mit Kugel, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110DKX-12xM12 Druckschraube mit Kugel, glatt
7110DKX-12xM12 Druckschraube mit Kugel, glatt
7110DKX-12xM12 Druckschraube mit Kugel, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-73734
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73734
EAN/GTIN:
     4020772073732
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube mit Kugel, glatt
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet
Weitere Informationen:
Größe:
M12
G:
M12
H:
18
ØI:
20
ØK:
10,5
L:
12
SW:
17
max. Belastung statisch:
25 kN
max. Anziehdrehmoment:
82 Nm
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dkx-12xm12, 7110dkx, 12xm12, druckschraube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.