Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DKX-20xM20 Druckschraube mit Kugel, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110DKX-20xM20 Druckschraube mit Kugel, glatt
7110DKX-20xM20 Druckschraube mit Kugel, glatt
7110DKX-20xM20 Druckschraube mit Kugel, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-73759
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73759
EAN/GTIN:
     4020772073756
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube mit Kugel, glatt
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet
Weitere Informationen:
Größe:
M20
G:
M20
H:
35
ØI:
50
ØK:
34,5
L:
20
SW:
41
max. Belastung statisch:
165 kN
max. Anziehdrehmoment:
407 Nm
Gewicht:
486 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dkx-20xm20, 7110dkx, 20xm20, druckschraube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.