Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6491-M12x16 Nutenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6491-M12x16 Nutenanschlag
6491-M12x16 Nutenanschlag
6491-M12x16 Nutenanschlag
Artikel-Nr.:
     C5671-73833
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73833
EAN/GTIN:
     4020772073831
Suchbegriffe:
Nutanschlag
Nutenanschlag
nutenanschlag amf
Nutenanschlag
vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Nut:
16
A:
15,7
B:
25
D:
M12
H:
15
K:
9
L1:
50
L2:
12,5
L3:
25
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: 6491-m12x16, 6491, m12x16, nutenanschlag
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.