Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6491-M20x24 Nutenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6491-M20x24 Nutenanschlag
6491-M20x24 Nutenanschlag
6491-M20x24 Nutenanschlag
Artikel-Nr.:
     C5671-73874
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73874
EAN/GTIN:
     4020772073879
Suchbegriffe:
Nutanschlag
Nutenanschlag
nutenanschlag amf
Nutenanschlag
vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Nut:
24
A:
23,7
B:
40
D:
M20
H:
23
K:
16
L1:
80
L2:
20,0
L3:
40
Gewicht:
880 g
Weitere Suchbegriffe: 6491-m20x24, 6491, m20x24, nutenanschlag
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.