Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6498-M12x14 Seitenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6498-M12x14 Seitenspanner
6498-M12x14 Seitenspanner
6498-M12x14 Seitenspanner
6498-M12x14 Seitenspanner
6498-M12x14 Seitenspanner
6498-M12x14 Seitenspanner
6498-M12x14 Seitenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-73890
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73890
EAN/GTIN:
     4020772073893
Suchbegriffe:
Seitenspanner
amf seitenspanner
seitenspanner
Seitenspanner
komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.
Weitere Informationen:
Größe:
M12x14
Nut:
14
Anziehdrehmoment Md:
75 Nm
H ±0,1 <br>:
65
F1:
12 kN
F2:
7 kN
Gewicht:
1530 g
B:
53
B1:
19,0
B2:
9,0
B3:
20
D +2:
68
E3:
31,0
G:
M12
G1:
M12
G2:
M6
G3:
M6
H1:
72
H2:
7
R:
50
SW:
6
Weitere Suchbegriffe: 6498-m12x14, 6498, m12x14
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.