Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6417-80 Aufspannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6417-80 Aufspannbolzen
6417-80 Aufspannbolzen
6417-80 Aufspannbolzen
6417-80 Aufspannbolzen
6417-80 Aufspannbolzen
Artikel-Nr.:
     C5671-74179
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74179
EAN/GTIN:
     4020772074173
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Aufspannbolzen (Spannmittel)
Aufspannbolzen-Verlängerungsschraub...
aufspannbolzen amf
Aufspannbolzen
brüniert, mit Messingdruckstück.
Weitere Informationen:
Größe:
80
Nut:
14
H ±0,1 <br>:
80
H1 min. <br>:
116
H1 max. <br>:
148
H2 min. <br>:
8
H2 max. <br>:
40
ØD1:
40
ØD2:
50
ØD3:
32
G1:
M12
G2:
M16
SW:
27
Gewicht:
1270 g
Weitere Suchbegriffe: aufspannbolzen, 6417-80, 6417, 80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.