Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314AV-22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314AV-22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314AV-22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6314AV-22 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-74666
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74666
EAN/GTIN:
     4020772074661
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
amf spanneisen verstellbar
Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
Nut:
22
mit Spannschraube:
M20x22x160
H*:
16-77
ähnl. <br> DIN6314 <br> B1 x L:
22x160
D x LS:
M20x69
A:
30
A1xA2:
12x15,0
B2:
60
E1:
30
E2:
60
Gewicht:
2840 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen verstellbar, 6314av-22, 6314av, 22, spanneisen, abgesetzt, mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.