Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
Artikel-Nr.:
     8670-65074682
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74682
EAN/GTIN:
     4020772074685
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstock-Spannpratze
Schraubstock-Spannpratze
Vakuumspannplatten
Spannpratze für Maschinenschraubstöcke
Vergütungsstahl, gefräst, schwarz verzinkt, paarweise verpackt.
Weitere Informationen:
H:
15
B1:
16,5
L:
78
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12, 14, 16
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2, 5/8
A:
22,5
A1:
10
A2:
6,5
B2:
40
E1:
10,5
E2:
40
Gewicht:
660 g
Weitere Suchbegriffe: 6325, spannpratze, für, maschinenschraubstöcke, paar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
pro Paar
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 31,92*
21 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 24,31*
€ 32,38*
22 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 24,49*
€ 32,53*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 34,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paar
ab 27 Paar
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.