Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
Artikel-Nr.:
     C5671-74690
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74690
EAN/GTIN:
     4020772074692
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstock-Spannpratze
Schraubstock-Spannpratze
Vakuumspannplatten
amf vakuumspannplatte
Spannpratze für Maschinenschraubstöcke
Vergütungsstahl, gefräst, schwarz verzinkt, paarweise verpackt.
Weitere Informationen:
H:
20
B1:
16,5
L:
78
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12, 14, 16
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2, 5/8
A:
27,5
A1:
10
A2:
6,5
B2:
40
E1:
10,5
E2:
40
Gewicht:
705 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock spannpratze, 6325, spannpratze, für, maschinenschraubstöcke, paar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 26,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,52*
€ 42,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paar
ab 23 Paar
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.