Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-12X0 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-12X0 Stufenpratze
7000-12X0 Stufenpratze
7000-12X0 Stufenpratze
7000-12X0 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74708
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74708
EAN/GTIN:
     4020772074708
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
12-0
Nut:
12
Spannkraft max.*:
11,5 kN
Md:
50 Nm
B:
34
C:
14
H:
0- 45
L:
140
S:
0,75
Gewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-12x0, 7000, 12x0, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.