Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-12X3 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-12X3 Stufenpratze
7000-12X3 Stufenpratze
7000-12X3 Stufenpratze
7000-12X3 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74732
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74732
EAN/GTIN:
     4020772074739
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
12-3
Nut:
12
Spannkraft max.*:
11,4 kN
Md:
50 Nm
B:
34
C:
16
H:
60-135
L:
112
S:
2,50
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-12x3, 7000, 12x3, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.