Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-16X0 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-16X0 Stufenpratze
7000-16X0 Stufenpratze
7000-16X0 Stufenpratze
7000-16X0 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74823
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74823
EAN/GTIN:
     4020772074821
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
16-0
Nut:
16
Spannkraft max.*:
15,3 kN
Md:
100 Nm
B:
50
C:
20
H:
0- 70
L:
160
S:
1,25
Gewicht:
1900 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-16x0, 7000, 16x0, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.