Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6357-3 Anschlag, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6357-3 Anschlag, verstellbar
6357-3 Anschlag, verstellbar
6357-3 Anschlag, verstellbar
Artikel-Nr.:
     C5671-75663
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75663
EAN/GTIN:
     4020772075668
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Anschlag, verstellbar
verstellbar, mit Sechskantschraubendreher.
Vergütungsstahl.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Nut:
16, 18, 20, 22, 24, 28
B1:
17
B2:
80
C:
0-110
H:
30-190
H1:
200
L1:
160
L2:
73
L3:
40
Gewicht:
3250 g
Weitere Suchbegriffe: 6357-3, 6357, 3, anschlag, verstellbar
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.