Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6438S-710 Schraubbock, schnellverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6438S-710 Schraubbock, schnellverstellbar
6438S-710 Schraubbock, schnellverstellbar
6438S-710 Schraubbock, schnellverstellbar
6438S-710 Schraubbock, schnellverstellbar
Artikel-Nr.:
     C5671-75713
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75713
EAN/GTIN:
     4020772075712
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock, schnellverstellbar
stufenlos einstellbar mit Messing-Feststellschraube.
Zentrierloch D12 / M10. Spindel: Vergütungsstahl, Trapezgewinde selbsthemmend mit Endsicherung.
Spindelkopf brüniert. Grundkörper: Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
710
H min.:
450
H max.:
710
TR:
40x7
B1:
26
B2:
190
D:
90
L:
220
SW:
65
F max.:
40 kN
Gewicht:
13,7 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6438s-710, 6438s, 710, schnellverstellbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,27*
€ 694,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,22*
€ 678,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,83*
€ 667,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.