Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6438S-1250 Schraubbock, schnellverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6438S-1250 Schraubbock, schnellverstellbar
6438S-1250 Schraubbock, schnellverstellbar
6438S-1250 Schraubbock, schnellverstellbar
6438S-1250 Schraubbock, schnellverstellbar
Artikel-Nr.:
     C5671-75721
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75721
EAN/GTIN:
     4020772075729
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock, schnellverstellbar
stufenlos einstellbar mit Messing-Feststellschraube.
Zentrierloch D12 / M10. Spindel: Vergütungsstahl, Trapezgewinde selbsthemmend mit Endsicherung.
Spindelkopf brüniert. Grundkörper: Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
1250
H min.:
710
H max.:
1250
TR:
40x7
B1:
26
B2:
190
D:
90
L:
220
SW:
65
F max.:
30 kN
Gewicht:
18,3 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6438s-1250, 6438s, 1250, schnellverstellbar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,39*
€ 787,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,19*
€ 754,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,17*
€ 740,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,93*
€ 728,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.