Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6401- 52 Alu-Schraubbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6401- 52 Alu-Schraubbock
6401- 52 Alu-Schraubbock
6401- 52 Alu-Schraubbock
Artikel-Nr.:
     C5671-75770
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75770
EAN/GTIN:
     4020772075774
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock 42-52
schraubbock amf
schraubbock
Alu-Schraubbock
Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Vergütungsstahl brüniert, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Unterteil: Aluminium 400 N/mm2 Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
52
H min.:
42
H max.:
52
TR:
30x4
D1:
50
D2:
50
M:
M38 x 2
F max.:
30 * kN
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: 6401, 52, alu-schraubbock, alu
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.