Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6401-100 Alu-Schraubbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6401-100 Alu-Schraubbock
6401-100 Alu-Schraubbock
6401-100 Alu-Schraubbock
Artikel-Nr.:
     C5671-75796
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75796
EAN/GTIN:
     4020772075798
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Alu-Schraubbock
Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Vergütungsstahl brüniert, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Unterteil: Aluminium 400 N/mm2 Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
100
H min.:
70
H max.:
100
TR:
30x4
D1:
50
D2:
50
M:
M38 x 2
F max.:
30 * kN
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: alu-schraubbock, alu, 6401-100, 6401, 100
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.