Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6405-110 Alu-Schraubbock mit Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6405-110 Alu-Schraubbock mit Magnetfuß
6405-110 Alu-Schraubbock mit Magnetfuß
6405-110 Alu-Schraubbock mit Magnetfuß
Artikel-Nr.:
     C5671-75820
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75820
EAN/GTIN:
     4020772075828
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Alu-Schraubbock mit Magnetfuß
Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Vergütungsstahl brüniert, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Unterteil: Aluminium 400 N/mm2 Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
110
H min.:
80
H max.:
110
TR:
30x4
D1:
50
D2:
50
F max.:
30 * kN
Gewicht:
710 g
Weitere Suchbegriffe: 6405-110, 6405, 110, magnet-schraubbock, magnet, alu-schraubbock, mit, magnetfuß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.