Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6342-2 Spanneisenhalter, federnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6342-2 Spanneisenhalter, federnd
6342-2 Spanneisenhalter, federnd
6342-2 Spanneisenhalter, federnd
6342-2 Spanneisenhalter, federnd
6342-2 Spanneisenhalter, federnd
Artikel-Nr.:
     C5671-75960
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75960
EAN/GTIN:
     4020772075965
Suchbegriffe:
Abstützelement
Spanneisenhalter
abstützelement amf
abstützelement
Federnder Spanneisenhalter
mit Messing-Feststellschraube
Weitere Informationen:
Größe:
2
D1:
26
D2:
14,5
L1:
32
L2:
22
Federweg S:
10
für Spannschraube:
M12-M14
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: 6342-2, 6342, 2, spanneisenhalter, federnd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.