Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6342-3 Spanneisenhalter, federnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6342-3 Spanneisenhalter, federnd
6342-3 Spanneisenhalter, federnd
6342-3 Spanneisenhalter, federnd
6342-3 Spanneisenhalter, federnd
6342-3 Spanneisenhalter, federnd
Artikel-Nr.:
     C5671-75978
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75978
EAN/GTIN:
     4020772075972
Suchbegriffe:
Abstützelement
Spanneisenhalter
abstützelement amf
abstützelement
Federnder Spanneisenhalter
mit Messing-Feststellschraube
Weitere Informationen:
Größe:
3
D1:
32
D2:
18,5
L1:
38
L2:
26
Federweg S:
12
für Spannschraube:
M16-M18
Gewicht:
89 g
Weitere Suchbegriffe: 6342-3, 6342, 3, spanneisenhalter, federnd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.