Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6342-5 Spanneisenhalter, federnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6342-5 Spanneisenhalter, federnd
6342-5 Spanneisenhalter, federnd
6342-5 Spanneisenhalter, federnd
6342-5 Spanneisenhalter, federnd
6342-5 Spanneisenhalter, federnd
Artikel-Nr.:
     C5671-75994
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75994
EAN/GTIN:
     4020772075996
Suchbegriffe:
Abstützelement
Spanneisenhalter
abstützelement amf
abstützelement
Federnder Spanneisenhalter
mit Messing-Feststellschraube
Weitere Informationen:
Größe:
5
D1:
45
D2:
27,5
L1:
44
L2:
32
Federweg S:
12
für Spannschraube:
M24-M27
Gewicht:
177 g
Weitere Suchbegriffe: 6342-5, 6342, 5, spanneisenhalter, federnd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.