Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube
6363-12-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube
6363-12-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-77891
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77891
EAN/GTIN:
     4020772077891
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
Andrückelement
mit federnder Andrückschraube. Vergütungsstahl, im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-029
B:
25
F:
7
Federweg h:
4
Anlegekraft:
12-16 N
H1:
28
H2:
40
Gewicht:
150 g
L:
60
L1:
12
L2:
12
L3:
23,5
L4:
32
M:
M12
S:
12,5
SW:
18
Weitere Suchbegriffe: 6363-12-029, 6363, 12, 029, andrückelement, mit, federnder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.