Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube
6363-16-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube
6363-16-029 Andrückelement mit federnder Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-77917
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77917
EAN/GTIN:
     4020772077914
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andrückschraube
Andrückelement
mit federnder Andrückschraube. Vergütungsstahl, im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-029
B:
30
F:
9
Federweg h:
5
Anlegekraft:
22-44 N
H1:
36
H2:
50
Gewicht:
300 g
L:
78
L1:
16
L2:
15
L3:
31,5
L4:
37
M:
M16
S:
16,5
SW:
24
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube m16, 6363-16-029, 6363, 16, 029, andrückelement, mit, federnder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.