Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-014 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-014 Verschlussschraube
6363-16-014 Verschlussschraube
6363-16-014 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-78139
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     78139
EAN/GTIN:
     4020772078133
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube
Werkstoff: ölbeständiger Kunststoff, weiß
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-014
D -0,1:
21,8
D ±0,1:
23
E:
12
L:
30
M:
M16
SW:
8,1
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: 6363-16-014, 6363, 16, 014, verschlussschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.