Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110F-12-3 Fußelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110F-12-3 Fußelement
7110F-12-3 Fußelement
7110F-12-3 Fußelement
Artikel-Nr.:
     C5671-78337
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     78337
EAN/GTIN:
     4020772078331
Suchbegriffe:
7110f
12
3
fußelement
Fußelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110F-12-3
A x B x C:
29,7x25x65
B1:
30
ØF:
12,5
G:
M12
Gewicht:
320 g
I:
12,5
K:
20
L:
40
N:
19
O:
9,7
P:
18
R:
6x45°
Weitere Suchbegriffe: 7110f-12-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.