Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110FA-16-3 Fußelement, mit Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110FA-16-3 Fußelement, mit Auflage
7110FA-16-3 Fußelement, mit Auflage
7110FA-16-3 Fußelement, mit Auflage
Artikel-Nr.:
     C5671-78436
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     78436
EAN/GTIN:
     4020772078430
Suchbegriffe:
fußelement
mit
auflage
7110fa-16-3
Fußelement mit Auflage
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110FA-16-3
H <br>±0,01 <br>:
30
A x B x C:
40x30x110
B1:
48
E:
27,5
ØF:
17,0
G:
M16
Gewicht:
1180 g
I:
41
K:
25
L:
50
N:
25
O:
15
P:
25
Weitere Suchbegriffe: 7110fa, 16, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,07*
€ 361,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.